Beli Pompa Radiator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Uji Radiatoratribut:
- Pressure Gauge (Psi/bar): 0-35/0-2.5
- Oil Hose (inch): 5/16 & 3/8
- T Shape Joint: 5/16 & 3/8
- Packing Dimensions (mm): 500 x 120 x 420
- monotaro Radiator Leak Tester (Domestic Car + Foreign Car Correspondence)Deskripsi:By using a hand pump to cool down the cooling water through the radiator, you can check breakage and leakage of cooling water by pressurizing. By switching attachments, it is very convenient because it can correspond to all domestically produced cars and many foreign cars. * Depending on the model, it may not be available.. For inspection of breakage and leakage of cooling waterDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: Hand pump x 1, adapter x 10, domestic car attachment x 4, Toyota, Nissan, Suzuki clip x 1
- Prestone Concentrated Radiator Super CoolantDeskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Prestone Radiator Stop LeakDeskripsi:Prestone radiator stop leak dengan formula kombinasi spesial untuk menambal radiator yang bocor sekaligus sebagai perapat (sealer) untuk menghindari rembesan air pada sistem radiator.Formulasi aksi cepat untuk menghentikan/menambal kebocoran di radiator, pompa air dan bagian inti pemanas (heaters cores). Memperlancar sirkulasi air sistem radiator. Aman untuk alumunium. Memberikan perlindungan terhadap karat dan korosi.
- JTC Radiator & Cap Testeratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Radiator Breederatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super CoolantDeskripsi:Prestone Concentrated Radiator Super Coolant with feature:Teknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone DEX-COOL Extended Life Radiator Super Coolant dengan formula Dual Action mantap untuk:-Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.-Mencegah karat dan korosi.-Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.-Melumasi pompa coolant supaya lebih awet.-Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:-Memenuhi atau melebihi ASTM D3306.-Memenuhi GM6277M, Ford WSS-M97B44-D dan persyaratan spesifikasi performa untuk DaimlerChrysler MS-7170, MS-9769.-Tidak mengandung Silicate ataupun Phosphate.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone DEX-COOL Extended Life Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating). Cara pakai:-Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.-Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 124derjat C).-Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136derjat C).atribut:
- Volume: 20 L (2000 ml)
- JONNESWAY Radiator Pressure TesterDeskripsi:Pressure testing kit comprising of adaptors, hand pump and airline regulator assembly. Bespoke adaptors are for AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, (VAUXHALL/ OPEL), PEUGEOT, VOLVO and VOLKWAGEN. Universal stationary seat multi-fit adaptors suitable for mother vechicles. Quickly detects leaks in car radiator or hose system. Storage case features identification numbers for all accessories. Comprehensive instruction booklet enclosed.
- monotaro Radiator leak + cap tester for domestic carsDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible: Cap size: inner diameter 31mm / depth 9.5mm, inner diameter 31mm / depth 15.7mm, inner diameter 41mm / depth 19.5mm
- Set Contents: Pressure pump x1, Leak test adapters x 3 types, Cap test adapters x 2 types, Water temperature gauge x 1 type
- Package Weight (g): 2160
- Klebermann Super Gasket SealerDeskripsi:Klebermann Super Gasket SealerMempunyai daya rekat yang lebih istimewa dari produk lainnya yang ada di pasaran, dengan daya tahan sampai 350 Derajat Celcius dan mampu menahan tekanan tinggi. Baik digunakan pada blok mesin, penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang radiator, pompa roda gigi atau pada apapun untuk menutup kebocoran.atribut:
- Size (g): 35
- Best used for: blok mesin, penutup katup, pompa air, tangki oli, penutup kotak transmisi, selang radiator, pompa roda gigi, atau apapun untuk menutup kebocoran
- Shimizu Pompa DorongDeskripsi:Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
- Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)Deskripsi:Berfungsi untuk memompa air radiatoratribut:
- Compatible for: NH & FORD :3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5010S, 5635, 6635, 7635, 8430, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TK100A, TK4030, TK65, TK75, TK76, TK80A, TK85, TK90A, TK95, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75
- NPA Radiator Cup Testeratribut:
- Meter Diameter (mm): ø50
- Max. Scale (kPa): 200
- Pressurization Capacity (kPa): 200
- Accessories: Hose Adapter, Tubular Adapter
- Total Weight (g): Approx. 1350
- Minimum Scale (kPa): 10
- Option Adaptor: RC-3BS or RC-4BS
- Loncin Pompa Air Irigasi DieselDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- LOCTITE 620 Retaining Compd 50ml E/C/JDeskripsi:LOCTITE® 620 is designed for the bonding of cylindrical fitting parts. The product cures when confined in the absence of air between close-fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage due to shock and vibration. Typical applications include locating pins in radiator assemblies, sleeves in pump housings and bearings in auto transmissions. Particularly suitable for applications where temperature resistance up to 200°C is required.atribut:
- Max. Diametrical Clearance (mm): 0.2
- Fixture Time: 80 min.
- Fixture Time Temperature (°F): 176
- Full Cure Temperature (°F): 77
- Gap Fill (mm): 0.008
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal, Steel
- Temperature (°F): -65 up to 230
- Viscosity: 5000 - 12000 mPa.s (cP) Brookfield
- Viscosity Temperature (°F): 77
Daftar Harga Pompa Radiator Terbaru April 2026
| KRISBOW Alat Uji Radiator | Rp1.599.900 |
| monotaro Radiator Leak Tester (Domestic Car + Foreign Car Correspondence) | Rp1.299.900 |
| Prestone Ready To Use Radiator Coolant (Pendingin Radiator) | Rp51.900 |
| Prestone Concentrated Radiator Super Coolant | Rp119.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| Prestone Radiator Stop Leak | Rp98.900 |
| JTC Radiator & Cap Tester | Rp4.899.900 |
| York Pump Float Switch Spare Part Pompa Air | Rp91.900 |
| JTC Radiator Breeder | Rp1.799.900 |
| Prestone Concentrated Extended Life Radiator Super Coolant | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102246366-1.jpg)
/epP102041529-3.jpg)










/P101537887-1.jpg)

/P102080993-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/LOCTITE%20620%20Retaining%20Compd%2050ml%20E%2FC%2FJ/1nP103752059-1.jpg)